| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250985908433 Herst.-Nr.: 4250985908433 EAN/GTIN: 4250985908433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4250985908433 LED-Leuchte EcoPower Flood - Kompakte Leuchte - Homogene Leuchtfläche - Zum Einbau in Regale, Vitrinen - Ausstrahlungswinkel 90° - Einbau-Ø 58–61 mm - Gesamt-Ø 65 mm - Farbwiedergabe RA > 80 - Lichtausbeute 106 lm/W - Leistungsaufnahme max. 1,7 W - Zuleitung 2 m - Steckverbindung LED Mini M1 Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4250985908433, HALEMEIER, Leuchte, LED-Leuchte, EcoPower Flood, 28596063, 1653186, 28596062, Einbauleuchten, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 EcoPower Flood EDS Op. ww12VDC, 1.7W, LED-Leuchte EcoPower Flood, Kompakte Leuchte, Homogene Leuchtfläche, Zum Einbau in Regale, Vitrinen, Ausstrahlungswinkel 90°, Einbau-Ø 58–61 mm, Gesamt-Ø 65 mm, Farbwiedergabe RA 80, Lichtausbeute 106 lm/W, Leistungsaufnahme max. 1, 7 W, Zuleitung 2 m, Steckverbindung LED Mini M1, Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 7,96* | € 11,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,00* | € 13,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,13* | € 14,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,65* | € 14,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,44* | € 16,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|