Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Forest jack Red Gr. 62/64,rot/anth./gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4251387516929
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     4251387516929
EAN/GTIN:
     4251387516929
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4251387516929 Forstschutz-Bundhose »Forest Jack Red«
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 1
Eigenschaften:
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche
- Seitentasche mit Patte und Klettverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst
- Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- 7-lagige Schnittschutzeinlage
Material:
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Schnittschutz: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, berufshose, 4251387516929, Neutrale Produktlinie, Forstschutz-Bundhose »Forest jack Red«, 28561581, 1647031, 28561575, Forst-/Waldarbeiten, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Bundhose Forest jack Red Gr. 62/64, rot/anth./gelb, Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 1, Eigenschaften:, Wasser- und schmutzabweisend, Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss, Zollstocktasche, Seitentasche mit Patte und Klettverschluss, Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung, Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst, Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, 7-lagige Schnittschutzeinlage, Material:, Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Innenfutter: 100
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 87,14*
€ 5,00*
ab € 71,30*
€ 87,87*
€ 4,90*
ab € 75,28*
€ 94,87*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 96,84*
Lager 6QTZH
3
€ 6,99*
ab € 93,47*
€ 113,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.