Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn BR 990.1 Hebelgriff, IG/AG G 3/4", PN40, Messing BEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260008241836
Hersteller:
     G. Bee
Herst.-Nr.:
     4260008241836
EAN/GTIN:
     4260008241836
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
4260008241836 Kugelhahn, Baureihe 990
- Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle
- Flügelgriff bis 1.1/4" (DN 32), ISO-T-Griff bis 2" (DN 50), Hebelgriff für alle Nennweiten
- Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw.
- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Innengewinde nach DIN ISO 228.1
- Außengewinde nach DIN ISO 228.1
- Material Gehäuse: CW617N, vernickelt
- Material Kugel: CW614N, verchromt
- Material Kugeldichtung: PTFE
- Material Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton)
- Material Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung
- Material Flügelgriff: Aluminium rot lackiert
- Material ISO-T-Griff: PA 6
- Betriebsdruck max.: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +180 °C, ISO-T-Griff –20 °C bis +150 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, messing kugelhahn, messing kugelhahn dn 32, 4260008241836, Bee, Muffenkugelhahn, Baureihe 990, 28591029, 1652285, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kugelhahn BR 990.1 Hebelgriff, IG/AG G 3/4", PN40, Messing BEE, Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle, Flügelgriff bis 1.1/4" (DN 32), ISO-T-Griff bis 2" (DN 50), Hebelgriff für alle Nennweiten, Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw, Voller Durchgang nach DIN EN 1983, Innengewinde nach DIN ISO 228.1, Außengewinde nach DIN ISO 228.1, Material Gehäuse: CW617N, vernickelt, Material Kugel: CW614N, verchromt, Material Kugeldichtung: PTFE, Material Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton), Material Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung, Material Flügelgriff: Aluminium rot lackiert, Material ISO-T-Griff: PA 6, Betriebsdruck max.: 40 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 10,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,75*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 11,79*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 8,69*
€ 12,29*
Lager 6QTZH
1
1
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.