Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 3/4", PN40, Edelstahl BEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260008243953
Hersteller:
     G. Bee
Herst.-Nr.:
     4260008243953
EAN/GTIN:
     4260008243953
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
4260008243953 Kugelhahn 842 aus Edelstahl
- Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden)
- Für Wasser allgemein, Druckluft, Kraftstoffe, Wasserdampf, Heizöl, Heizungskreisläufe, schwache Säuren, schwache Laugen, R-134a, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor
- Innengewinde nach DIN EN 10226-1
- Baulänge nach DIN 3202 M3
- Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408
- Material Kugel: Edelstahl 1.4408
- Material Kugeldichtung: PTFE
- Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
- Material Schaltwellendichtung: PTFE
- Material Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung
- Betriebsdruck max.: 64 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, hebelkugelhahn edelstahl, edelstahl kugelhahn, 4260008243953, Bee, Kugelhahn 842 aus Edelstahl, 28591029, 1652285, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 3/4", PN40, Edelstahl BEE, Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, Voller Durchgang nach DIN EN 1983, Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden), Für Wasser allgemein, Druckluft, Kraftstoffe, Wasserdampf, Heizöl, Heizungskreisläufe, schwache Säuren, schwache Laugen, R-134a, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor, Innengewinde nach DIN EN 10226-1, Baulänge nach DIN 3202 M3, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Material Kugel: Edelstahl 1.4408, Material Kugeldichtung: PTFE, Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401, Material Schaltwellendichtun
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 25,51*
€ 33,89*
€ 4,90*
ab € 24,82*
€ 34,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 26,12*
€ 34,55*
3 Tage
14
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 36,09*
Lager 6QTZH
12
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.