| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260008243984 Herst.-Nr.: 4260008243984 EAN/GTIN: 4260008243984 |
| |
|
| | |
| 4260008243984 Kugelhahn 842 aus Edelstahl - Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt - Voller Durchgang nach DIN EN 1983 - Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden) - Für Wasser allgemein, Druckluft, Kraftstoffe, Wasserdampf, Heizöl, Heizungskreisläufe, schwache Säuren, schwache Laugen, R-134a, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor - Innengewinde nach DIN EN 10226-1 - Baulänge nach DIN 3202 M3 - Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408 - Material Kugel: Edelstahl 1.4408 - Material Kugeldichtung: PTFE - Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401 - Material Schaltwellendichtung: PTFE - Material Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung - Betriebsdruck max.: 64 bar - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, hebelkugelhahn edelstahl, edelstahl kugelhahn, 4260008243984, Bee, Kugelhahn 842 aus Edelstahl, 28591029, 1652285, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kugelhahn BR 842 Hebelgriff, IG/IG G 1.1/2", PN40 Edelstahl BEE, Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt, Voller Durchgang nach DIN EN 1983, Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden), Für Wasser allgemein, Druckluft, Kraftstoffe, Wasserdampf, Heizöl, Heizungskreisläufe, schwache Säuren, schwache Laugen, R-134a, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor, Innengewinde nach DIN EN 10226-1, Baulänge nach DIN 3202 M3, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408, Material Kugel: Edelstahl 1.4408, Material Kugeldichtung: PTFE, Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401, Material Schaltwellendichtu |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,47* | € 76,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,72* | € 76,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 62,10* | € 78,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,62* | € 81,30* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 68,74* | € 86,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|