Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubarbeitsbühnen Set Auffanggurt AX 20 C


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260181362021
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4260181362021
EAN/GTIN:
     4260181362021
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
4260181362021 Hubarbeitsbühnen Set »AX 20« / »AX 20 C«
Zulassung/Norm: EN 361
Bestehend aus:
- Auffanggurte AX 20
- Verbindungsmittel Typ GB 27 R HUB 1,8 m
- Rucksack
Eigenschaften:
- Rückseitige Fangöse
- Frontseitige Fangschlaufen
- Offener Einstieg
- Verstellbare Überlappungsgrössen M-XL
- Gurtband 27 mm
- Mit Bandfalldämpfer
- Einseits mit Stahlkarabiner FS 51, andere Seite mit Karabiner AXK 10
- Längeneinstellbar von 1,4 m bis 1,8 m
- Speziell geprüft für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen nach CNB/P11.074 und PG-06-07
- Für Benutzer bis 140 kg
- Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre
Farbe: blau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurte artex, 4260181362021, Artex, Absturzsicherung, Rettungsgurt, Hubarbeitsbühnen Set »AX 20«/»AX 20 C«, 28561216, 1646932, 28561210, Sets Auffangsysteme, 28561085, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Hubarbeitsbühnen Set Auffanggurt AX 20 C, Hubarbeitsbühnen Set »AX 20« / »AX 20 C«, Zulassung/Norm: EN 361, Bestehend aus:, Auffanggurte AX 20, Verbindungsmittel Typ GB 27 R HUB 1, 8 m, Rucksack, Eigenschaften:, Rückseitige Fangöse, Frontseitige Fangschlaufen, Offener Einstieg, Verstellbare Überlappungsgrössen M-XL, Gurtband 27 mm, Mit Bandfalldämpfer, Einseits mit Stahlkarabiner FS 51, andere Seite mit Karabiner AXK 10, Längeneinstellbar von 1, 4 m bis 1, Speziell geprüft für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen nach CNB/P11.074 und PG-06-07, Für Benutzer bis 140 kg, Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre, Farbe: blau-schwarz, Sicherungsgera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 184,70*
€ 226,46*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 207,95*
€ 252,85*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 226,46*
€ 269,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 224,07*
€ 266,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 214,10*
€ 254,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 201,30*
€ 239,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 184,70*
€ 219,79
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 184,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.