| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260383631505 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260383631505 EAN/GTIN: 4260383631505 |
| |
|
| | |
| 4260383631505 Schlauchhalter Metall, 600 mm - Schlauchkapazität: ca. 120–140 m = 1/2“, ca. 100–120 m = 3/4“, ca. 50–75 m = 1“ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260383631505, Neutrale Produktlinie, Schlauchhaler, Wandschlauchgerät, Schlauchhalter Metall, 600 mm, 28584529, 0, 28584388, Bewässerungszubehör, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Schlauchhalter Metall 60 cm, Schlauchkapazität: ca. 120–140 m = 1/2“, ca. 100–120 m = 3/4“, ca. 50–75 m = 1“, Schlauchtrommel, Schlauchhalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,17* | € 38,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,55* | € 38,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,47* | € 39,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,08* | € 39,76* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 33,66* | € 44,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|