Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Druckschalter iController plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260522185463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260522185463
EAN/GTIN:
     4260522185463
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
4260522185463 Elektro-Druckschalter iController plus
- Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff mit Eingangs- und Ausgangsstutzen 1" AG
- Stellschraube für Einschaltdruckeinstellung sowie Manometer (seitlich)
- Integriert sind Druck- und Strömungssensor
- Spezielles Rückschlagventil
- Gummimembran mit Ausdehnungsfeder (max. Inhalt 20 cm³)
- Display mit 3 LED-Leuchtanzeigen
- RESET-Knopf
- 1,5 m Kabel mit Schukostecker und 0,3 m Kabel mit Schukokupplung
- Schutzklasse IP 65
Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Suchbegriffe: 4260522185463, Neuer Ordner, Elektro-Druckschalter, Elektro-Druckschalter iController plus, 28587308, 1652091, 28587301, Teichpumpen/-Filter/Zubehör, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Elektr. Druckschalter iController plus Beschaffungsartikel, Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff mit Eingangs- und Ausgangsstutzen 1" AG, Stellschraube für Einschaltdruckeinstellung sowie Manometer (seitlich), Integriert sind Druck- und Strömungssensor, Spezielles Rückschlagventil, Gummimembran mit Ausdehnungsfeder (max. Inhalt 20 cm³), Display mit 3 LED-Leuchtanzeigen, RESET-Knopf, 5 m Kabel mit Schukostecker und 0, 3 m Kabel mit Schukokupplung, Schutzklasse IP 65, Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!, Elektro-Dr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.