Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstharzverdünner 1L Dose E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784006804
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784006804
EAN/GTIN:
     4317784006804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunstharzverdünner
kunstharzverdünner 1l e-coll
kunstharzverdünner e-coll
4317784006804 Kunstharzverdünner
- Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden
- Für Kunstharz- und Öl-Lacke
- Silikonfrei
- Verdünnungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker
- Aufgrund der zögernden Verdunstung auch für Lacktauchung geeignet
Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H315: Verursacht Hautreizungen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Dose
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784006804, E-COLL, Wartungsprodukt, Pinselreiniger, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kunstharzverdünner 1L Dose E-COLL, Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden, Für Kunstharz- und Öl-Lacke, Silikonfrei, Verdünnungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker, Aufgrund der zögernden Verdunstung auch für Lacktauchung geeignet, Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H315: Verursacht Hautreizungen, H412: Schädlich f
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
312
12
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 4,95*
7 Tage
312
12
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,24*
2 Tage
312
1
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,56*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 5,71*
Lager 6QTZH
384
12
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.