| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784015561 Herst.-Nr.: 4317784015561 EAN/GTIN: 4317784015561 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784015561 Universal-Schneidöl - Für alle normalen Einsatzgebiete - Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen - Sorgt für optimale Kühlung - Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. - Hervorragende Kühleigenschaft - Verlängerung der Werkzeugstandzeit - Beste Schmierleistung - Hohe Oberflächengüte - Vermindert Kraftaufwand - Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit - Chlorfrei - Silikonfrei - Nicht mit Wasser mischbar - Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme - Farbe bernstein (mineralöltypisch) Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 5 l | Gefahrenhinweise: | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 5l, 4317784015561, E-COLL, Sägen, Universal-Schneidöl, 28577544, 1649934, 28577534, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL, Für alle normalen Einsatzgebiete, Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen, Sorgt für optimale Kühlung, Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Drehen usw, Hervorragende Kühleigenschaft, Verlängerung der Werkzeugstandzeit, Beste Schmierleistung, Hohe Oberflächengüte, Vermindert Kraftaufwand, Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit, Chlorfrei, Silikonfrei, Nicht mit Wasser mischbar, Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme, Farbe bernstein (mineralöltypisch), Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Chemisch-Techn, Drehen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,37* | € 26,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,60* | € 26,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 20,73* | € 26,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,25* | € 26,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 25,83* | € 32,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,166* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 131,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|