Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemenspray 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784243483
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784243483
EAN/GTIN:
     4317784243483
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Klimaanlagendesinfektion
Schmierspray
4317784243483 Keilriemenspray
- Leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft)
- Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen)
- Erhöht die Lebensdauer
- Silikonfrei
- Universell für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc.
- Trocknung bei +20 °C in 10 Minuten
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray ecoll, schmierspray, 4317784243483, E-COLL, Klimaanlagen-Desinfektionsspray, Keilriemen, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Keilriemenspray 400ml E-COLL, Leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft), Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen), Erhöht die Lebensdauer, Silikonfrei, Universell für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc, Trocknung bei +20 °C in 10 Minuten, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H315: Verursacht Hautreizungen, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Kältespray, Keil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
204
12
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,10*
1 Tag
204
24
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,08*
2 Tage
204
12
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 7,27*
Lager 6QTZH
312
12
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 8,19*
12
€ 4,80*
ab € 6,63*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 98,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.