| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784305587 Herst.-Nr.: 4317784305587 EAN/GTIN: 4317784305587 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784305587 Kettenhaftspray - Besonders haftfähiges Langzeitfett - O/X-Ring getestet - Geeignet für die Gängigmachung - Feuchtigkeitsverdrängend - Rostlösend - Wasserabweisend - Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab - Für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw. - Für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art - Temperaturbeständig von –30° C bis +110 °C Hinweis: Nicht auf Naturkautschuk anwenden (enthält Isohexan). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Inhalt: | 0,5 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, kettenspray e-coll 500 ml, schmierspray, schmierspray ecoll, 4317784305587, E-COLL, Kupfer-Kontaktfett, Chemisch-Techn, Kettenhaftspray, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kettenhaftspray 500ml E-COLL, Besonders haftfähiges Langzeitfett, O/X-Ring getestet, Geeignet für die Gängigmachung, Feuchtigkeitsverdrängend, Rostlösend, Wasserabweisend, Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab, Für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw, Für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art, Temperaturbeständig von –30° C bis +110 °C, Hinweis: Nicht auf Naturkautschuk anwenden (enthält Isohexan), Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,79* | € 3,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,47* | € 7,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,55* | € 7,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,63* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,26* | € 8,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01252* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 98,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|