Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumspray 900 400ml E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784349109
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349109
EAN/GTIN:
     4317784349109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
4317784349109 Aluminiumspray 900
- Hitzebeständiger Korrosionsschutz
- Kratz-, bürst- und wischfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Überlackierbar
- Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten
- Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen
- Für Rohrleitungen, Behälter
- Reinaluminium: 99,5 %
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten
- Temperaturbeständiger Korrosionsschutz: bis +400 °C
- Temperaturbeständig: kurzzeitig bis +500 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Farbe:
silberglanz, dunkel
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, e-coll aluminium spray, 4317784349109, E-COLL, Chemisch-Techn, auftragen, Aluminiumspray 900, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Aluminiumspray 900 400ml E-COLL, Hitzebeständiger Korrosionsschutz, Kratz-, bürst- und wischfest, Hohe Abriebfestigkeit, Überlackierbar, Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Für Rohrleitungen, Behälter, Reinaluminium: 99, 5 %, Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten, Temperaturbeständiger Korrosionsschutz: bis +400 °C, Temperaturbeständig: kurzzeitig bis +500 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
72
12
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,30*
15 Tage
72
24
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,50*
3 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,86*
4 Tage
166
1
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 5,11*
Lager 6QTZH
468
12
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 6,48*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0123* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 77,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.