| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784464901 Herst.-Nr.: 4317784464901 EAN/GTIN: 4317784464901 |
| | | |
|
| | |
| 4317784464901 Edelstahlreiniger NSF-A7 - Pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen - Leicht anwendbar und sehr sparsam im Gebrauch durch Schaumbildung - Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen - Tensidhaltiger Edelstahlreiniger - Einsatz in sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Großbäckereien, Großküchen, fleischverarbeitende Industrie etc. - NSF-Zulassung der Kategorie A7 Registration No. 141952 Hinweis: Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Starke Verschmutzungen, wie Fettrückstände etc. vorher entfernen, Nicht auf heiße Oberflächenaufbringen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,4 l | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, e-coll edelstahlreiniger, 4317784464901, E-COLL, Kalk-Betonlöser, Reiniger, Edelstahlreiniger NSF-A7, 28577996, 1650013, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Edelstahlreiniger NSF-A7 400ml Sprühdose E-COLL, Pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen, Leicht anwendbar und sehr sparsam im Gebrauch durch Schaumbildung, Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen, Tensidhaltiger Edelstahlreiniger, Einsatz in sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Großbäckereien, Großküchen, fleischverarbeitende Industrie etc, NSF-Zulassung der Kategorie A7 Registration No. 141952, Hinweis: Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Starke Verschmutzungen, wie Fettrückstände etc. vorher entfernen, Nicht auf heiße Oberflächenaufbringen, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Ex |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,94* | € 5,51* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 5,66* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,04* | € 5,87* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,60* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|