| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784706087 Herst.-Nr.: 4317784706087 EAN/GTIN: 4317784706087 |
| |
|
| | |
| 4317784706087 Drehmomentschlüssel, mit Hebel-Umschaltknarre - Drehmoment einstellbar - Lesbar über Fensterskala - Sichtfenster mit Lupeneffekt - Drehmomenteinstellung über Handgriff - Kunststoffgriff - Stahlrohr-Gehäuse, satiniert - Integrierte Umschaltknarre mit 72 Zähnen - Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments - Auslösesignal ± 4% - Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789 Lieferung: Im Kunststoffkasten, mit Prüfzertifikat. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 10- 50nm 3/8" fortis, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, 4317784706087, FORTIS, mit Hebel-Umschaltknarre, 28600413, 1653856, 28600408, 28600397, Drehmomentwerkzeuge, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Drehmomentschlüssel 10- 50Nm 3/8" FORTIS, Drehmoment einstellbar, Lesbar über Fensterskala, Sichtfenster mit Lupeneffekt, Drehmomenteinstellung über Handgriff, Kunststoffgriff, Stahlrohr-Gehäuse, satiniert, Integrierte Umschaltknarre mit 72 Zähnen, Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments, Auslösesignal ± 4%, Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789, Lieferung: Im Kunststoffkasten, mit Prüfzertifikat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 63,97* | € 81,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,05* | € 81,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,76* | € 81,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,78* | € 84,09* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 78,58* | € 98,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|