| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784706988 Herst.-Nr.: 4317784706988 EAN/GTIN: 4317784706988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784706988 Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2" - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet - Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert - Kugelfangrille - Griffig gerändelt Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel. Inhalt: 1/4" 1 Hebel-Umschaltknarre 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang, 7, 8, 10, 13 mm 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4, 5,5, 6,5 mm 7 Bits für 6-kant-Schrauben 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00, PH 0, PH 1 (2x), PH 2 (2x), PH 3 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm lang, PH 0, PH 1, PH 2, PH 3 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 (2x), PZ 2 (2x), PZ 3 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm lang, PZ 1, PZ 2 8 Bits für TORX®-Schrauben T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 2 Verlängerungen 50, 100 mm 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" für 1/4"-Steckschlüssel 1 Bit-Adapter 25 mm 1 Bit-Halter 1 Bit-Schnellwechselhalter 1 Bit-Handhalter 1/2" 1 Hebel-Umschaltknarre 15 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang, 10, 13, 17, 19 mm 2 Zündkerzen-Einsätze 16, 21 mm 4 Schraubendreher-Einsätze für 6-kant-Schrauben 6, 7, 8, 10 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125, 250 mm 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" für 1/2"-Steckschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" ratschenkasten fortis, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, 4317784706988, FORTIS, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 91-teilig, 28599824, 1653712, 28599814, Steckschlüssel-Einsatz-Garnituren, 28599544, Betätigungswerkzeuge 1/2 Zoll, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Steckschl.-Grt. 1/4"+1/2"91tlg. FORTIS, Matt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert, Kugelfangrille, Griffig gerändelt, Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel, Inhalt:, 1/4", 1 Hebel-Umschaltknarre, 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang, 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4, 5 mm, 7 Bits für 6-kant-Schrauben 2, 2, 3, 8 mm, 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00, PH 0, PH 1 (2x), PH 2 (2x), PH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 105,49* | € 129,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 105,24* | € 130,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,26* | € 130,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,93* | € 131,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 127,52* | € 153,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|