| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784706995 Herst.-Nr.: 4317784706995 EAN/GTIN: 4317784706995 |
| |
|
| | |
| 4317784706995 Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2" - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet - Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert - Kugelfangrille - Griffig gerändelt Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel. Inhalt: 1/4" 1 Hebel-Umschaltknarre 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze für 6-kant-Schrauben 3, 4, 5, 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4, 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 20, T 25, T 27, T 30 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 50, 150 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Hebel-Umschaltknarre 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 Zündkerzen-Einsätze 16, 21 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 75, 250 mm 1 Kardangelenk 5 Winkelschraubendreher 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" ratschenkasten fortis, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, 4317784706995, FORTIS, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 55-teilig, 28599824, 1653712, 28599814, Steckschlüssel-Einsatz-Garnituren, 28599544, Betätigungswerkzeuge 1/2 Zoll, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Steckschl.-Grt. 1/4"+1/2"55tlg. FORTIS, Matt verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert, Kugelfangrille, Griffig gerändelt, Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel, Inhalt:, 1/4", 1 Hebel-Umschaltknarre, 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 4 Schraubendreher-Einsätze für 6-kant-Schrauben 3, 4, 6 mm, 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4, 5 mm, 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2, 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schraub |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 83,71* | € 103,27* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,94* | € 103,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,25* | € 103,95* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 93,47* | € 114,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,98* | € 117,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|