| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784708425 Herst.-Nr.: 4317784708425 EAN/GTIN: 4317784708425 |
| |
|
| | |
| 4317784708425 Automatische Abisolierzange - Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff - Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte - Keine Beschädigung der Leiter - Einstellbarer Längenanschlag 8–24 mm - Integrierter Seitenschneider bis 3 mm Ø - Zum Entmanteln und Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, 4317784708425, FORTIS, Automatische Abisolierzange, 0, 5–16 mm², 28583408, 1651082, 28583407, Abisolierzangen und Abmantelungswerkzeuge, 28583406, Zangen, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Automatik-Abisolierzange mm 0, 5-16qmm FORTIS, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte, Keine Beschädigung der Leiter, Einstellbarer Längenanschlag 8–24 mm, Integrierter Seitenschneider bis 3 mm Ø, Zum Entmanteln und Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,09* | € 53,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,89* | € 53,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,24* | € 53,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,19* | € 53,87* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 46,00* | € 59,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|