| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784715089 Herst.-Nr.: 4317784715089 EAN/GTIN: 4317784715089 |
| |
|
| | |
| 4317784715089 HSS-Co5-Spiralbohrer-Satz, blank - Profilgeschliffen - HSS-Co5 - DIN 338 - Typ VA - Spitzenwinkel 130° - Spiralwinkel 25 - 30° - Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch - Präziser Kreuzanschliff - Rechtsschneidend - Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit - Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle Lieferung: In Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, 4317784715089, FORTIS, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Co5-Spiralbohrer-Satz, geschliffen, 25-30°, 28597580, 1653359, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm FORTIS, blank, Profilgeschliffen, HSS-Co5, DIN 338, Typ VA, Spitzenwinkel 130°, Spiralwinkel 25 - 30°, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal, Schaft zylindrisch, Präziser Kreuzanschliff, Rechtsschneidend, Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle, Lieferung: In Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen, DIN338 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,61* | € 73,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,61* | € 73,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,76* | € 76,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,05* | € 77,53* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 79,53* | € 97,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|