| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784715096 Herst.-Nr.: 4317784715096 EAN/GTIN: 4317784715096 |
| |
|
| | |
| 4317784715096 HSS-Co5-Spiralbohrer-Satz, blank - Profilgeschliffen - HSS-Co5 - DIN 338 - Typ VA - Spitzenwinkel 130° - Spiralwinkel 25 - 30° - Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal - Schaft zylindrisch - Präziser Kreuzanschliff - Rechtsschneidend - Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit - Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle Lieferung: In Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3, – 4,2, – 6,8, – 10,2 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 1-10,5mm, spiralbohrersatz din 338, fortis spiralbohrersatz, 4317784715096, FORTIS, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Co5-Spiralbohrer-Satz, geschliffen, 25-30°, 28597580, 1653359, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10, 5mm FORTIS, blank, Profilgeschliffen, HSS-Co5, DIN 338, Typ VA, Spitzenwinkel 130°, Spiralwinkel 25 - 30°, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal, Schaft zylindrisch, Präziser Kreuzanschliff, Rechtsschneidend, Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle, Lieferung: In Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen, * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,27* | € 56,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 43,22* | € 56,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,66* | € 59,63* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,77* | € 60,99* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 52,95* | € 67,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|