| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784722087 Herst.-Nr.: 4317784722087 EAN/GTIN: 4317784722087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784722087 Spannzangenfutter ER Mini - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm - Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 - Werkzeugaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannfutter. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, 4317784722087, FORTIS, Spannfutter, ER-Spannzangenfutter, Spannzangenfutter ER Mini, ISO 7388-2, 28602874, 1654217, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT50- ER25M FORTIS, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Rundlaufgenauigkeit < 0, 01 mm, Wuchtgüte G 6, 3 bei 15000 min-1, Werkzeugaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannfutter, Spannzangenfutter, Mini-Spannzangenfutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 100,73* | € 123,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,84* | € 123,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,11* | € 123,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 98,03* | € 124,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 122,56* | € 150,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|