| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784730334 Herst.-Nr.: 4317784730334 EAN/GTIN: 4317784730334 |
| |
|
| | |
| 4317784730334 Bit-Sortiment, gemischt, mit Bit-Magazinhalter - Chrom-Vanadium-Stahl - Herausnehmbare Klinge mit Schnellwechselfutter - Mehrkomponenten-Kunststoffgriff - Griff per Knopfdruck abwinkelbar zum Pistolengriff zur Übertragung höherer Drehmomente - Handgriff mit Ratschenfunktion - Rechts-/Linkslauf - Umschaltung über Richtungsschalter - Ratschensperre in Mittenstellung - Abrollschutz - Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Drehen am Griffkopf - Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 Lieferung: Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage. Inhalt: 1 Bit-Magazinhalter 1 Bit-Halter mit Magnet 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 6 Bits für 6-kant-Schrauben 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm 5 Bits für Schlitz-Schrauben 3, 4, 5, 6, 7 mm 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0, 1, 2 x PH 2, 2 x PH 3 7 Bits für TORX®-Schrauben T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, bit-satz, 4317784730334, FORTIS, gemischt, Bit-Magazinhalter, 38-teilig, 28600273, 1653848, 28600267, Bit-Sortimente, 28600060, Bits, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Ratsch.-Schraubendr.-Stz.38tlg. FORTIS, mit Bit-Magazinhalter, Chrom-Vanadium-Stahl, Herausnehmbare Klinge mit Schnellwechselfutter, Mehrkomponenten-Kunststoffgriff, Griff per Knopfdruck abwinkelbar zum Pistolengriff zur Übertragung höherer Drehmomente, Handgriff mit Ratschenfunktion, Rechts-/Linkslauf, Umschaltung über Richtungsschalter, Ratschensperre in Mittenstellung, Abrollschutz, Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Drehen am Griffkopf, Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6, 3 und E 6, 3, Lieferung: Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage, Inhalt:, 1 Bit-Magazinhalter, 1 Bit-Halter mit Magnet, 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5, 5 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,21* | € 36,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,33* | € 36,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,63* | € 36,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,66* | € 40,92* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 33,37* | € 43,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|