| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784744362 Herst.-Nr.: 4317784744362 EAN/GTIN: 4317784744362 |
| |
|
| | |
| 4317784744362 NC-Maschinenreibahle, blank - Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung - Mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfutter und Hochgenauigkeitsspannfutter - Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet - Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Volle Durchmesser sowie 1/10 mm-Abmessungen H7, 1/100 mm-Abmessungen von Ø 1,01-5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm - Reibahlen-Herstellungstoleranzen: H7 - Mit Innenzentrierung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784744362, FORTIS, Maschinen-Reibahle, Reibahle, Maschinenreibahle HSS-E, 28598203, 1653412, 28598202, HSS-E Maschinenreibahle, 28598191, Reibahlen, 28597515, Monozerspanung, 1 M.Reibahle NC WN HSSE 4, 80mm FORTIS, blank, Zentrierung bis Ø 3, 70 mm beidseitig mit Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, Mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspannfutter und Hochgenauigkeitsspannfutter, Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3, 8 mm) auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet, Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Volle Durchmesser sowie 1/10 mm-Abmessungen H7, 1/100 mm-Abmessungen von Ø 1, 01-5, 03 mm 0, 000/+0, 004 mm, über Ø 5, 005 mm, Reibahlen-Herstellungstoleranzen: H7, Mit Innenzentrierung, HSS-Maschinen-Reibahle |
| | |
| |