Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Automag 3 D 1,0 mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4330816066096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066096
EAN/GTIN:
     4330816066096
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
4330816066096 Schutzgasschweißdraht SG 3 (Lage-Spulung)
- Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), jedoch besonders geeignet für höherfeste Stähle
- Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
- Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
- Auf Korbspule K 300 mit 15-kg- Drahtnettogewicht
Normbezeichnungen:
- Werkstoff-Nr.: 1.5130, ISO 14341-A-645, 1
- Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S460N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, 4330816066096, neutrale Produktlinie, Schweißdrähte, Schutzgasschweißdraht SG 3 – Lage-Spulung, 28601993, 1654057, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißdraht Automag 3 D 1, 0 mm 15kg, Schutzgasschweißdraht SG 3 (Lage-Spulung), Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), jedoch besonders geeignet für höherfeste Stähle, Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV, Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt, Auf Korbspule K 300 mit 15-kg- Drahtnettogewicht, Normbezeichnungen:, Werkstoff-Nr.: 1.5130, ISO 14341-A-645, Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S460N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
€ 6,90*
ab € 42,71*
€ 56,74*
2 Tage
140
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 61,89*
8 Tage
140
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 62,32*
€ 4,80*
ab € 47,16*
€ 62,47*
Lager 6QTZH
119
€ 6,99*
ab € 61,02*
€ 76,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 4,068* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.