Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Normag 2 D 1,0 mm 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4330816066157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816066157
EAN/GTIN:
     4330816066157
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
4330816066157 Schutzgasschweißdraht SG 2 (Normal-Spulung)
- Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbeanspruchten Bauteilen
- Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
- Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt
- Auf Korbspule K 300 mit 15-kg-Drahtnettogewicht
Normbezeichnungen:
- Werkstoff-Nr.: 1.5125, ISO 14341-G-3-SI-1
- Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, 4330816066157, neutrale Produktlinie, Schweißdrähte, Schutzgasschweißdraht SG 2 – Normal-Spulung, 28601993, 1654057, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißdraht Normag 2 D 1, 0 mm 15kg, Schutzgasschweißdraht SG 2 (Normal-Spulung), Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbeanspruchten Bauteilen, Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV, Jede Spule ist in einem Polyethylensack und zusätzlich in einem Karton verpackt, Auf Korbspule K 300 mit 15-kg-Drahtnettogewicht, Normbezeichnungen:, Werkstoff-Nr.: 1.5125, ISO 14341-G-3-SI-1, Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N–S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 45,41*
€ 61,51*
3 Tage
55
€ 5,90*
ab € 55,84*
€ 70,48*
8 Tage
55
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 71,18*
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 74,42*
Lager 6QTZH
19
€ 6,99*
ab € 63,29*
€ 79,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 4,21934* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.