Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 ST tZn A 8,4 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4332163461876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163461876
EAN/GTIN:
     4332163461876
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
4332163461876 DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, 200 HV, Form A, feuerverzinkt, Handelsverpackung
Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt.
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, unterlegscheibe din 125 form a ø 16 mm stahl galvanisch verzinkt, din 125, din 125 form a, 4332163461876, neutrale Produktlinie, 8, 4, 00125.021, U-Scheiben, DIN 125 / ISO 7089, Form A, feuerverzinkt, Handelspakete, 28569406, 1648157, 28569402, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheiben, 28569395, Artikel nach Norm, 28569394, Befestigungstechnik, 1 DIN 125 ST tZn A 8, 4 HP, DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, 200 HV, Handelsverpackung, Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt, Stahl, DIN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0131*
€ 0,0182*
2 Tage
10000
1000
€ 8,50*
ab € 0,0149*
€ 0,0208*
16 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0166*
€ 0,0232*
1000
€ 4,80*
ab € 0,0181*
€ 0,0249*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.