| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163461883 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163461883 EAN/GTIN: 4332163461883 |
| |
|
| | |
| 4332163461883 DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, 200 HV, Form A, feuerverzinkt, Handelsverpackung Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 form a verzinkt, din 125, din 125 form a, 4332163461883, neutrale Produktlinie, AM1251050, 00125.021, U-Scheiben, DIN 125 / ISO 7089, Form A, feuerverzinkt, Handelspakete, 28569406, 1648157, 28569402, DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheiben, 28569395, Artikel nach Norm, 28569394, Befestigungstechnik, 1 DIN 125 ST tZn A 10, 5 HP, DIN 125 / ISO 7089 U-Scheibe, 200 HV, Handelsverpackung, Lieferung: Komplette VE im Polyethylen-Beutel verpackt, Stahl, DIN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,0218* | € 0,0296* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0238* | € 0,0321* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,027* | € 0,0365* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0299* | € 0,0405* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0408* | € 0,0535* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|