Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Reibahle NC WN HSSE 3,98mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4332163943686
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     4332163943686
EAN/GTIN:
     4332163943686
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
4332163943686 NC-Maschinenreibahle, blank
- HSS-E
- DIN 212-3
- Form B
- Schaft zylindrisch, DIN 6535-HA
- Für Durchgangsloch, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) auch für Grundloch. Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze
- Mit Innenzentrierung ab Ø 3,8 mm
- Durch enge Toleranz h6 der Schäfte wird Spanngenauigkeit erheblich verbessert
- Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01-5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212, 4332163943686, BECK, Reibahlen, Maschinenreibahle, zylindrischer Schaft, 28598205, 1653411, 28598202, HSS-E Maschinenreibahle, 28598191, 28597515, Monozerspanung, 1 M.Reibahle NC WN HSSE 3, 98mm Beck, blank, HSS-E, DIN 212-3, Form B, Schaft zylindrisch, DIN 6535-HA, Für Durchgangsloch, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3, 8 mm) auch für Grundloch. Zentrierung bis Ø 3, 70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze, Mit Innenzentrierung ab Ø 3, 8 mm, Durch enge Toleranz h6 der Schäfte wird Spanngenauigkeit erheblich verbessert, Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1, 01-5, 03 mm 0, 000/+0, 004 mm, über Ø 5, 03 0, 00/+0, 005 mm, NC-Reibahle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 15,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,31*
€ 16,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,54*
€ 16,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 19,63*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 15,77*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.