Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschuthandschuh 542 X, Gr.M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4901792022477
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4901792022477
EAN/GTIN:
     4901792022477
Suchbegriffe:
4901792022477
SHOWA®
Schnittschutzhandschuh
Schnitt-Schutz-Handschuh
4901792022477 Schnittschutzhandschuh »542X«
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Eng anliegend
- Atmungsaktiv
- Abriebfest
- Schnittsicher
- Elastisches Bündchen
- Ergonomisch
- Raue Grifffläche
Anwendungsbereiche: Weiße Ware, Qualitätskontrolle
Material: HPPE-verstärkt, unbeschichtet
Länge: 205-220mm
Farbe: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
810
10
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 7,30*
Lager 6QTZH
990
10
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 8,10*
5 Tage
689
1
€ 4,79*
ab € 5,54*
€ 8,27*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.