| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5010266005492 Herst.-Nr.: 5010266005492 EAN/GTIN: 5010266005492 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5010266005492 Loctite® SI 5990 Flächendichtung - Nichtkorrosive Silikondichtung - Wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet - Bildet eine dauerelastische Dichtung - Thixotrope Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil - Ölbeständig - Geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für Metalle und Kunststoffe - Temperaturbeständigkeit: bis 350 °C Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Kartusche | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Inhalt: | 0,1 l | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 100ml, loctite lichthärtende klebstoffe, pattex komponentenkleber, 5010266005492, Loctite®, Dichtung, Loctite® SI 5990 Flächendichtung, 28576104, 1649753, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 LOCTITE SI 5990 CO TB EGFD 100ML Silikon 1K Henkel, Nichtkorrosive Silikondichtung, Wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet, Bildet eine dauerelastische Dichtung, Thixotrope Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil, Ölbeständig, Geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für Metalle und Kunststoffe, Temperaturbeständigkeit: bis 350 °C, Gefahrenhinweise:, EUH210:, Loctite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,93* | € 18,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,10* | € 18,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,06* | € 19,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,13* | € 19,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,24* | € 24,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2024* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 291,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|