Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Schaumhandreiniger 1l, rosa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5033848010035
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
5033848010035
EAN/GTIN:
5033848010035
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
5033848010035 SCOTT® Schaumhandreiniger
- Schaumseife für die tägliche Verwendung
- Pflegt die Haut
- Pinkfarbene, zart duftende Schaumseife
- Robuste, hygienisch versiegelte, schnell und unkompliziert installierbare 1-l-Kassette
- Für stark frequentierte Waschräume
... >
Reinigungsstoffe
>
Hygiene-/Pflegeprodukte
>
Kimberly-Clark™
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
scott seifenkartusche
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenkartusche 1000ml
,
5033848010035
,
Kimberly-Clark™
,
Schaumhandreiniger
,
SCOTT® Schaumhandreiniger
,
28576750
,
1649797
,
28576682
,
Hygiene-/Pflegeprodukte
,
28576681
,
Reinigungsstoffe
,
28575531
,
Chemisch-Technische Produkte
,
1 Schaumhandreiniger 1l
,
rosa
,
Schaumseife für die tägliche Verwendung
,
Pflegt die Haut
,
Pinkfarbene
,
zart duftende Schaumseife
,
Robuste
,
hygienisch versiegelte
,
schnell und unkompliziert installierbare 1-l-Kassette
,
Für stark frequentierte Waschräume
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,86*
€ 10,59*
Lager 1682
1 Tag
223
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 10,80*
Lager 4012
2 Tage
246
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 10,82*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 8,785*
€ 11,06*
Lager 6QTZH
14 Tage
144
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 14,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 85,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aquarius Seifen-Spender 6948 – 1 x wandmontierter Seifenspender, weiß (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,01*
Zubehör
Aquarius Seifenspender 7173 – 1 x wandmontierter Seifenspender Schwarz (Nachfüllmenge 1 Liter)
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,04*
Zubehör
Kimberly-Clark Professional, 8973, Handreiniger-Spender, 1 l, Edelstahl, 1 x 1 Spender
Kimberly-Clark
8973
ab € 112,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen