Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel LOREL 54x59x80 cm,Textil, Grün, 4,45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028300930
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03370GEBL
EAN/GTIN:
     5404028300930
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028300930 Versuchen Sie nicht zu eifersüchtig, wenn Ihre Lorel -Stühle Ihr Rampenlicht stehlen. Mit einem thermoformierten Sitz, einem hohen Rücken und einer Armlehne, gepolstert und mit weichem Samt bedeckt, und der dünnen thermo-lazialen Metallbasis ist der Lorelstuhl ein echter Augenfänger. Es ist Vintage, gemütlich und unbestreitbar schick. Am Kopf eines Tisches wird es der Neid aller Gäste sein. Die sicherste Entscheidung ist, mehrere zu haben, damit auch Sie den Komfort genießen können, den es bietet.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Grün
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 4,45
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grün, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028300930, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel LOREL 54x59x80 cm, Textil, Grün, 4, 45 kg, AC03370GEBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.