Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel NOLAN 54x59x80 cm,Textil, Hellgrau, 4,45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301012
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03410LGBL
EAN/GTIN:
     5404028301012
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028301012 Wir haben nichts über den Nolan -Stuhl zu sagen, weil er für sich selbst spricht. Dieser Stuhl ist eindeutig bequem, eindeutig Designer und ernsthaft stabil. Nolan ist für mehrere Arten des Inneneinrichtung geeignet und kann an einem Esstisch, am Wohnzimmersofa oder als dekoratives Stück im Schlafzimmer platziert werden. Es gibt wirklich nichts hinzuzufügen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Hellgrau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 4,45
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028301012, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel NOLAN 54x59x80 cm, Textil, Hellgrau, 4, 45 kg, AC03410LGBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.