Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel NAYA 54x59x80 cm,Textil, Braun, 4,45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301050
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03430BRBL
EAN/GTIN:
     5404028301050
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028301050 Suchen Sie nach einem vielseitigen, eleganten und komfortablen Esskohl? Wählen Sie Naya. Mit seinem breiten, leicht gepolsterten Mikrofasersitz, seinen körperbetonten Armlehnen und seinen vier pulverbeschichteten Metallbeinen bietet Naya den Komfort, den Sie von einem Stuhl erwarten würden, auf dem Sie lange Familienmahlzeiten genießen werden. Sein gemütliches Aussehen wird perfekt mit einem langen Tisch in hellem Holz kombiniert. Hinzu kommt eine gedämpfte Lichtquelle und eine üppige grüne Pflanze, und Sie haben gerade ein warmes und authentisches Esszimmer geschaffen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 4,45
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, gartenstühle braun, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028301050, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel NAYA 54x59x80 cm, Textil, Braun, 4, 45 kg, AC03430BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.