Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel WINTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028302958
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03440DG
EAN/GTIN:
     5404028302958
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5404028302958 Dieser Lounge -Stuhl ist unglaublich schick. Mit seinen Armlehnen und seinen breiten, niedrigen und großzügig gepolsterten Sitzsitzen hält der Winter Sie stundenlang gemütlich. Die Kurven der minimalistischen, pulverbeschichteten Metallbasis erinnern das Aussehen von Vintage-Meetingstühlen, aber die Kombination der beiden Materialien treibt den Winter in eine sehr zeitgenössische Ära. Platzieren Sie es in ein modernes Wohnzimmer, zusammen mit anderen Möbeln mit Metallbeinen, um Harmonie oder im Loungebereich Ihres Restaurants zu schaffen, um Ihr Inneneinrichtung auf die nächste Ebene zu bringen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 21,0 cm
Breite in cm: 66
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 11,55
Höhe in cm: 71
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 71
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 53,0 cm
Rück-Höhe: 28,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 4 cm
Sitzbreite: 60,0 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 4 cm
Sitztiefe: 54,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel grau, besuchersessel, kokoon design sessel, 5404028302958, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel WINTER, AC03440DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.