Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel JOVI 58x61x82 cm,Kunstleder, Braun, 11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028304990
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03450BRBL
EAN/GTIN:
     5404028304990
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028304990 Ob am Esstisch für den Esszimmer oder im Wohnzimmer neben dem Sofa, der Jovi Designer Chair passt überall hinein. Mit seinem superweichen Sitz und seinem alten Look wird Jovi, insbesondere an seine hölzernen Armlehnen, zu Ihrer neuen Besessenheit. Sowohl ästhetisch als auch gemütlich, es wird Ihrem Industrie-, Art -Deco- oder Vintage -Dekor einen schönen Charakter verleihen. Bei einer Partnerschaft mit einem langwierigen Teppich, der sich mit dem pulverisierten Metall seiner Beine im Gegensatz zu Beinen verbindet, trifft JOVI eine Pose und erhält bewunderndes Aussehen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 17,0 cm
Breite in cm: 61
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 58
Material 1: Kunstleder
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 45,0 cm
Rück-Höhe: 38,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 4 cm
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 8 cm
Sitztiefe: 46,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, sessel kunstleder braun, garten stapelsessel, gartenstühle braun, 5404028304990, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel JOVI 58x61x82 cm, Kunstleder, Braun, 11 kg, AC03450BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.