| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5404028305492 Herst.-Nr.: AC03460BLBL EAN/GTIN: 5404028305492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5404028305492 Dieser grandiose Wingback -Stuhl ist majestätisch und doch so verlockend. Der Melchior Lounge Chair ist in sehr weicher Samt mit niedrigem Sitz und natürlichen Holzbeinen gepolstert. Es ist perfekt, um die Eleganz Ihres Wohnzimmers oder Schlafzimmers zu verbessern, und wird harmonisch mit modernen, retro-, skandinavischen oder zurückhaltenden Innenräumen verschmelzen. Der Melchior kompromittiert nicht in Ihrem Komfort. Versinken Sie also zurück und entspannen Sie sich.
360 Grad Drehung: Nein Armlehnenhöhe: 20,0 cm Breite in cm: 67 Farbe 1: Schwarz Farbe 2: Schwarz Gewicht KG: 22 Höhe in cm: 93 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 65 Material 1: Textil Material 2: Holz- oder abgeleitet Max. Tragfähigkeit: 120kg Montage notwendig: ja Rück-Breite: 67,0 cm Rück-Höhe: 60,0 cm Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm Sitzbreite: 55,0 cm Sitzhöhe: 42,0 cm Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm Sitztiefe: 45,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel schwarz, besuchersessel, kokoon design sessel, 5404028305492, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MELCHIOR, AC03460BLBL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |