Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MATTY 60x62x81 cm,Textil, VERSCHIEDENE, 9,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028309391
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03520DI
EAN/GTIN:
     5404028309391
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5404028309391 Matty ist ein absolut fabelhafter Designerstuhl. Mit seinem breiten, gepolsterten Sitz, der ausgestellten Armlehne, dem hohen Rückenlehnen, Holzbeinen und Designerstoff ist The Matty ein echtes Original. Es repräsentiert die französische Eleganz, Ultra-Chic Retro, eine Hommage an Haute Couture. Seien Sie wagemutig und legen Sie es in ein modernes Wohnzimmer mit dunklen Farbtönen, um Ihrem Inneneingang einen Schub zu geben. Im Empfangsbereich eines Büros oder eines Unternehmens, umgeben von mehr zurückhaltenden Designerstühlen, werden kreative Köpfe hervorgehoben, die es wagen, anders zu sein.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 62
Farbe 1: VERSCHIEDENE
Gewicht KG: 9,35
Höhe in cm: 81
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, kokoon design sessel, besuchersessel, 5404028309391, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MATTY 60x62x81 cm, Textil, VERSCHIEDENE, 9, 35 kg, AC03520DI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.