Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MIOSOTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028309414
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03530DI
EAN/GTIN:
     5404028309414
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028309414 Der Miosotis -Stuhl ist mutig und schön. Mit seinen eleganten Kurven, breiten Armlehnen, weichen Polsterung und natürlichen Holzbasis ist es sowohl schüchtern als auch prächtig. Legen Sie zum Beispiel den Miosotis -Stuhl am Kopf des Tisches, aber er wird sich auch zu Hause in Ihrem Wohnzimmer, Ihrem Schlafzimmer oder Ihrer Eingangshalle anfühlen. In der Tat weiß Miosotis, wie man diskret ist, ohne jemals vergessen zu werden.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 62
Farbe 1: VERSCHIEDENE
Gewicht KG: 9,35
Höhe in cm: 81
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel weiss, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028309414, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MIOSOTIS, AC03530DI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.