| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5404028309612 Herst.-Nr.: AC03540DG EAN/GTIN: 5404028309612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5404028309612 Der Cosmos Lounge Chair ist ein bisschen ein Außenseiter. Cosmos ist ein echtes Komfortobjekt mit seinem superaufholten Sitz und seiner Rückenlehne und seinem weichen Mikrofaserstoff. Die eleganten, zeitgenössischen Linien des Stuhls werden durch die Metallstruktur der Beine unterstrichen, die ihn unterstützen und rahmen. In Kombination mit stilvollen Möbeln wird es zu einer Oase der Entspannung. Der Cosmos Lounge Stuhl ist auf einem Designteppich gelegt und ist in Eleganz und Zeitlosigkeit gekleidet. Ein praktischer Bonus: Das Kissen ist für die einfache Pflege abnehmbar.
360 Grad Drehung: Nein Breite in cm: 52,5 Farbe 1: Dunkelgrau Gewicht KG: 17,6 Höhe in cm: 81 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 49 Material 1: Textil Max. Tragfähigkeit: 120 Kg Montage notwendig: nein Rück-Breite: 55,0 cm Rück-Höhe: 49,5 cm Rückenpolsterung: Ja. +- 4 cm Schaumstoffpolsterung. Sitzbreite: 50,0 cm Sitzhöhe: 42,0 cm Sitzpolsterung: Ja. + +- 6 cm Schaumstoffpolsterung. Sitztiefe: 53,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel grau, besuchersessel, kokoon design sessel, 5404028309612, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel COSMOS, AC03540DG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |