| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5404028309636 Herst.-Nr.: AC03550BL EAN/GTIN: 5404028309636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5404028309636 Der Elias Lounge Chair ist überall. Es ist in den Wartezimmern, Hotel- und Restaurantempfangsbereiche, Kaffee -Lounges und vieles mehr zu finden. Elias elegant und superkomfortable können auch in ein Heimbüro oder in einem großen Wohnzimmer neben Ihrem Sofa platziert werden. Sein Sitz ist reichlich gepolstert und mit einem weichen und resistenten Stoff bedeckt, und seine Basis stützt das Ganze auf ziemlich originelle Weise. Man muss es wirklich sehen, um es zu glauben.
360 Grad Drehung: Nein Breite in cm: 52,5 Farbe 1: Schwarz Gewicht KG: 17,6 Höhe in cm: 81 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 49 Material 1: Textil Max. Tragfähigkeit: 121 Kg Montage notwendig: nein Rück-Breite: 55,0 cm Rück-Höhe: 49,5 cm Rückenpolsterung: Ja. +- 4 cm Schaumstoffpolsterung. Sitzbreite: 50,0 cm Sitzhöhe: 42,0 cm Sitzpolsterung: Ja. + +- 6 cm Schaumstoffpolsterung. Sitztiefe: 53,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel schwarz, besuchersessel, kokoon design sessel, 5404028309636, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel ELIAS, AC03550BL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |