Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel ELIAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028309650
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03560LG
EAN/GTIN:
     5404028309650
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5404028309650 Der Elias Lounge Chair ist überall. Es ist in den Wartezimmern, Hotel- und Restaurantempfangsbereiche, Kaffee -Lounges und vieles mehr zu finden. Elias elegant und superkomfortable können auch in ein Heimbüro oder in einem großen Wohnzimmer neben Ihrem Sofa platziert werden. Sein Sitz ist reichlich gepolstert und mit einem weichen und resistenten Stoff bedeckt, und seine Basis stützt das Ganze auf ziemlich originelle Weise. Man muss es wirklich sehen, um es zu glauben.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 52,5
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 17,6
Höhe in cm: 81
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 49
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 122 Kg
Montage notwendig: nein
Rück-Breite: 55,0 cm
Rück-Höhe: 49,5 cm
Rückenpolsterung: Ja. +- 4 cm Schaumstoffpolsterung.
Sitzbreite: 50,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. + +- 6 cm Schaumstoffpolsterung.
Sitztiefe: 53,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel grau, besuchersessel, kokoon design sessel, 5404028309650, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel ELIAS, AC03560LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,34*
€ 579,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,22*
€ 570,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.