Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel WAHOU 65x67x93 cm,Textil, VERSCHIEDENE, 16 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028311677
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03610DI
EAN/GTIN:
     5404028311677
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028311677 Wir sind so beeindruckt wie Sie! Das Wahou -Sofa (mit einem solchen Namen, wie kann man schließlich nicht beeindruckt sein) ist bequem, robust und zeitlos. Es ist wunderbar gepolstert, mit einer natürlichen Holzbasis ausgestattet und mit elegantem Stoff bedeckt. Lassen Sie sich für einen Moment der reinen Entspannung in seine Flügel und Armlehnen versinken. Setzen Sie es in ein monochromes Wohnzimmer auf einen weißen Teppich, um einen einladenden und ganzer Designereffekt zu erzielen. Kombinieren Sie es im Schlafzimmer mit bernsteinfarbener Beleuchtung für eine schicke Boudoir -Atmosphäre.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 67
Farbe 1: VERSCHIEDENE
Gewicht KG: 16
Höhe in cm: 93
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 65
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 67,0 cm
Rück-Höhe: 60,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm
Sitzbreite: 55,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, kokoon design sessel, garten stapelsessel, 5404028311677, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel WAHOU 65x67x93 cm, Textil, VERSCHIEDENE, 16 kg, AC03610DI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,91*
€ 622,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,47*
€ 589,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.