| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5404028313510 Herst.-Nr.: AC03680DI EAN/GTIN: 5404028313510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5404028313510 Dieser Flügelstuhl ist der kleine Hauch von Fantasie, der in Ihrem primären und ordnungsgemäßen Innenraum fehlt. Weich, komfortabel und gemütlich, es ist wirklich einzigartig. Stellen Sie sich es in der Nähe Ihrer Bücherregale für Stunden des Lesens, am Feuer für einen entzückenden Abend oder sogar in Ihrem Schlafzimmer vor, damit Sie nach einem anstrengenden Tag sitzen und Ihre Gedanken sammeln können. Wo immer Sie es ausdrücken, Daisy wird Sie immer mit offenen Armen begrüßen.
360 Grad Drehung: Nein Armlehnenhöhe: 20,0 cm Breite in cm: 67 Farbe 1: VERSCHIEDENE Gewicht KG: 22 Höhe in cm: 93 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 65 Material 1: Textil Max. Tragfähigkeit: 120kg Montage notwendig: ja Rück-Breite: 67,0 cm Rück-Höhe: 60,0 cm Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm Sitzbreite: 55,0 cm Sitzhöhe: 42,0 cm Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm Sitztiefe: 45,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, kokoon design sessel, garten stapelsessel, 5404028313510, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel DAISY, AC03680DI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |