Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MELCHIOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313534
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03690PIBL
EAN/GTIN:
     5404028313534
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5404028313534 Dieser grandiose Wingback -Stuhl ist majestätisch und doch so verlockend. Der Melchior Lounge Chair ist in sehr weicher Samt mit niedrigem Sitz und natürlichen Holzbeinen gepolstert. Es ist perfekt, um die Eleganz Ihres Wohnzimmers oder Schlafzimmers zu verbessern, und wird harmonisch mit modernen, retro-, skandinavischen oder zurückhaltenden Innenräumen verschmelzen. Der Melchior kompromittiert nicht in Ihrem Komfort. Versinken Sie also zurück und entspannen Sie sich.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 67
Farbe 1: Rosa
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 22
Höhe in cm: 93
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 65
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 67,0 cm
Rück-Höhe: 60,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm
Sitzbreite: 55,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 6 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, kokoon design sessel, besuchersessel, sessel pink, 5404028313534, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MELCHIOR, AC03690PIBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,50*
€ 652,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,39*
€ 640,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.