Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MARNIE 54x59x80 cm,Textil, Schwarz, 10,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313596
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03720BLNA
EAN/GTIN:
     5404028313596
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028313596 Feiste deine Augen! Der Marnie-Stuhl ist absolut fabelhaft, mit seinem weichen, samtbedeckten Sitz, einer leichten und beruhigenden Polsterung, der Armlehnen und wunderschön zusammengebauten Holzbeinen. Marnie ist anmutig, zart, fast unwiderstehlich. Es mischt sich leicht in ein zeitgemäßes Dekor ein und erhöht jeden klassischen Esszimmer. Fühlen Sie sich frei, es um Ihr Haus zu bewegen: Probieren Sie es im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Büro. Sie sehen, es passt immer direkt hinein.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 10,3
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028313596, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MARNIE 54x59x80 cm, Textil, Schwarz, 10, 3 kg, AC03720BLNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.