Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel CHARLES 54x59x80 cm,Textil, Braun, 10,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313671
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03760BRNA
EAN/GTIN:
     5404028313671
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028313671 Charles unterscheidet sich, auch einladend, zeitlos und modern. Charles ist hart und weich und flauschig und robust. Worüber reden wir? Schauen Sie sich Charles an: einen Designerstuhl mit Armlehnen, bedeckt mit einem weichen Mikrofaser, das auf einer glatten, festen Holzbasis ruht. Der ideale Begleiter in Ihrem Esszimmer, Wohnzimmer oder sogar in Ihrem Schlafzimmer. Es gibt nichts wie Charles, damit Sie sich wohl fühlen. Lernen Sie jedoch unbedingt, wie Sie es teilen können, da Ihre Gäste es auch lieben werden.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 10,3
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 2 cm
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, gartenstühle braun, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028313671, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel CHARLES 54x59x80 cm, Textil, Braun, 10, 3 kg, AC03760BRNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.