Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel BUITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313831
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03780BL
EAN/GTIN:
     5404028313831
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028313831 Einfach, modern und elegant, der buite perforierte Stuhl kann drinnen und draußen verwendet werden. Es hat einen ultra-resistenten Plastiksitz und hohe, bequeme Armlehnen, die Ihnen helfen, sich vollständig zu entspannen. Das perforierte Design, das an die Zuckerrohrstühle der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erinnert, lässt die Brise an diesen heißen Sommertagen durch. Bei Bedarf passen auch Buite -Stühle perfekt in den Esszimmer.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 59,5
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 7,3
Höhe in cm: 81
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54,5
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 46,5 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 46,5 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 54,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: ja
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028313831, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel BUITE, AC03780BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.