Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl MARVIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313992
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH04260BL
EAN/GTIN:
     5404028313992
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5404028313992 Schön tagsüber und bei Nacht, toll im Innenbereich und im Freien! Marvin ist ein außergewöhnlicher Stuhl. Es besteht aus einem perforierten Sitz aus hochbeständigem Kunststoff und einer behandelten Metallbasis. Das perforierte Design bedeutet, dass das Regenwasser abläuft und Marvin schnell trocknet, sodass Sie Ihre Terrasse in kürzester Zeit genießen können. Dies macht es auch zu einer beliebten Wahl für Restaurantbesitzer und Barmanager.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 46,5
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 6,9
Höhe in cm: 82,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 58,5
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 46,5 cm
Rück-Höhe: 37,0 cm
Sitzbreite: 46,5 cm
Sitzhöhe: 45,5 cm
Sitztiefe: 58,6 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: ja
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, garten stapelsessel schwarz, 5404028313992, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl MARVIN, CH04260BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.