Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel VAFFLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028315170
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03800DG
EAN/GTIN:
     5404028315170
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028315170 Der Vaffla -Stuhl mit Armlehnen kombiniert Komfort und Eleganz. Der geprägte und gepolsterte Mikrofasersitz ist unwiderstehlich weich. Die pulverbeschichteten Metallbeine sind diskret und lassen die Oberseite des Stuhls im Mittelpunkt stehen. Vaffla ist einzigartig und gleichzeitig facettenreich: bequem, warm, schick und stilvoll. Es ist perfekt für Innenräume, in denen der Schwerpunkt auf Rohstoffen liegt, und erhöht sofort einen Holztisch im Esszimmer. In einer Ecke des Wohnzimmers, die unter eine Leuchte gelegt wird, kann es als Leser -Sessel verwendet werden.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 63
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 9,8
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 61
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028315170, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel VAFFLA, AC03800DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.